曜日別特売

プロンジュ 2段水切りかご PMシリーズ

プロンジュ 2段水切りかご PMシリーズ - 和平フレイズ

シンクの奥までとことん空間活用。

仕様●材質●▼本体・トレー:鉄(粉体塗装)●▼ポケット:ポリプロピレン●▼足部:ナイロン●サイズ:幅475×奥行280×高さ370mm●耐荷重:上段/約2kg、下段/約3kgアズワン品番65-9874-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63916084PM-9017
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする