CEM
食用油温度計
食用油測定器です。
食用油の温度とTPM値を表示できます。
TPM値(極性化合物)をみることで、熱の影響による食用油の劣化を確認できます。
仕様
●測定温度範囲:30℃~200℃●温度精度:±1.5℃●分解能:0.1℃●TPM:0~40%●電源:単4電池×2●寸法:75×75×258mm●重量:547g
アズワン品番
65-9088-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63962458
DT-70
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください