曜日別特売

モジュラーコネクタ 851 シリーズ オス 12極

モジュラーコネクタ 851 シリーズ オス 12極 - SOURIAU

Souriau 851 シリーズのメスプラグには、シーリンググランドバックシェルが付属しています。オリーブグリーンカドミウムめっきが施されています。機械的、電気的機能性、RoHS 適合(2022年10月現在) を維持しながら、塩水噴霧又は腐食性雰囲気への気候の侵入や暴露に耐えるように設計されています。851 シリーズのコネクタは、さまざまな航空、軍事、産業用途で使用されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 挿抜回数: 500 回 設置時間と作業時間を短縮します 塩水噴霧に対する耐性:最大 500 時間 難燃性等級は UL94 HB です

仕様●極数:12●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネットカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:851●コード番号:217-2748アズワン品番65-7504-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6399226085106JC1412S50
31,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする