ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子RC28M1K 1袋 500個入

ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子RC28M1K 1袋 500個入 - SOURIAU

TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は、UTP、UTS、UTG、UTO、MBG、MS-M、MSG / MB、SMS、UTV、さらにVGE1及び838コネクタなど、TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能
機械加工コンタクト / 工具
UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用
固体加工又は打抜加工の端子、はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:30→ 28 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO RC●併用可能製品:Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:3mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3059アズワン品番65-7730-07内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64024749RC28M1K
121,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする