タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム

タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

OPTIBELT OMEGA HP 高性能パワー伝送タイミングベルトは、最高の性能を必要とする駆動用途向けに開発されました。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。歯数は 100 です。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:1400mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0290 アズワン品番65-7879-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64053860 1400 14MHP 40
46,200
45,980
50,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする