曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
61300815721 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 64055987

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64055987
品番
61300815721
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)値下げ
389
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9380
アズワン品番
65-7489-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする