PREVOST
リコイルホース PUシリーズ
Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します
仕様
●メーカーシリーズ:PU●カラー:黒●最大動作の長さ:6m●チューブ内径:6.5mm●チューブ外径:10mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 1/4●コード番号:218-0988
アズワン品番
65-7905-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64060984
PUS 66NR
¥
14,300
¥
13,795
¥
15,175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください