TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
SYバンドT(SS) 92444シリーズ
主にダクトホースに使用できます。
仕様
●ホースサイズ(mm):90●バンド径(mm):98~88●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-2083
アズワン品番
67-2360-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64109284
92444-090
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください