曜日別特売

ホース 50m

ホース 50m - タイゴン

Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)

仕様●内径:8mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE●色:半透明●コード番号:158-1935アズワン品番65-8038-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64111698TFECJC4050
105,000
103,765
114,142(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする