曜日別特売

クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-11シリーズ

クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-11シリーズ - Festo

Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 -11 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用

仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-11●コード番号:203-1635アズワン品番65-8015-31内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64114087VFFG-T-F6-11
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする