Lumberg Automation
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 75個入
仕様
●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2686
アズワン品番
65-7689-80
内容量
1袋(75個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64142394
932187011 STAK 3 K 075 3025MM
¥
219,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください