ワゴジャパン
2060シリーズ 照明用コネクタ 1 1袋 10個入
Wago基板対基板リンク
基板対基板のリンクでLEDモジュールのインラインアセンブリを簡略化 簡単なプッシュイン終端と押ボタンによる作動なしの切断
仕様
●ポール形式:1●シリーズ:2060●オス/メス:オス●極数:1●プラグ/ソケット:プラグ●色:白●タイプ:基板対基板リンク●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:9A●定格電圧:320 V●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:126-8958
アズワン品番
65-7719-86
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64151309
2060-951/028-000
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください