曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
638207122005 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK 64165074

基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
64165074
品番
638207122005
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)値下げ
13,980
仕様
●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8899
アズワン品番
65-7756-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする