曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
CLP-105-02-L-D-A-TR 基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 64193004

基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
64193004
品番
CLP-105-02-L-D-A-TR
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)値下げ
799
仕様
●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105●コード番号:196-6681
アズワン品番
65-7692-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする