cotta コットン絞り袋 45
cottaオリジナルの洗って繰り返し使えるコットン絞り袋です。
コットンに耐水性の強いEVA樹脂コーティングがされており、丈夫で長持ちです。
最初は固めですが、使うたびに手になじみ使いやすくなります。
ケーキ店などでの業務用はもちろん、ご家庭用でもお使いいただけます。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可
材質コットンにEVA樹脂コーティング
色白
外寸(mm)約長さ450×幅255
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-5
内容量1枚
cottaオリジナルの洗って繰り返し使えるコットン絞り袋です。
コットンに耐水性の強いEVA樹脂コーティングがされており、丈夫で長持ちです。
最初は固めですが、使うたびに手になじみ使いやすくなります。
ケーキ店などでの業務用はもちろん、ご家庭用でもお使いいただけます。