AMPHENOL
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント
小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
仕様
●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1657
アズワン品番
65-7775-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64229535
M12L-05BMMM-SR8H01
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください