曜日別特売

配線コネクター 8AWG COシリーズ

配線コネクター 8AWG COシリーズ - 長輝ライトテック配線コネクター 8AWG COシリーズ - 長輝ライトテック配線コネクター 8AWG COシリーズ - 長輝ライトテック配線コネクター 8AWG COシリーズ - 長輝ライトテック配線コネクター 8AWG COシリーズ - 長輝ライトテック配線コネクター 8AWG COシリーズ - 長輝ライトテック

高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。
コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。
へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。

仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:8AWG/8.4mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-53内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64235388CO-50108
800
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする