曜日別特売

ブランクプレート ABB V10-B10-30-Eシリーズ

ブランクプレート ABB V10-B10-30-Eシリーズ - Festo

Festo ブランキングプレート MHAP1-BP-3-PI は、多様体ブロック MHA1-Ps--PI 及び MHP1-PP-Ps--PI 用で、プラグベースが付いています。接続プレートアルミニウムの材質

仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-E●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1604アズワン品番65-7981-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64277424MHAP1-BP-3-PI
1,240
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする