曜日別特売

分留管クライゼン型 60° 068シリーズ

分留管クライゼン型 60° 068シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様
●TS上部:15●TS下部:24●TS側管:15●TS枝管:19●コード番号:068-1924
アズワン品番
65-8674-18
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64301057068-1924
22,000
21,999
24,199(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする