曜日別特売
068-1924 分留管クライゼン型 60° 068シリーズ 日本理化学器械(NRK) 64301057

分留管クライゼン型 60° 068シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64301057
品番
068-1924
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,199
販売価格(税別)
21,999
仕様
●TS上部:15●TS下部:24●TS側管:15●TS枝管:19●コード番号:068-1924
アズワン品番
65-8674-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする