曜日別特売

エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ

エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ - Festo

Festo 空圧バルブ VSPA-B-D52-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 双安定タイプ、作動空圧タイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-D52-A2 を参照してください●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7598アズワン品番65-7995-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64316929VSPA-B-D52-A2
21,400
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする