John Guest
チーズ形エア継手 PMシリーズ 6mm 1袋 5個入
同径ティーアダプタ
この同径ティーアダプタは、プッシュフィット技術になっているため、取り外し時に工具が不要で、プラスチックチューブとソフト金属チューブの両方に適しています。
仕様
●空圧継手の種類:Tチューブ対チューブアダプタ●接続スタイル:チューブ間●コネクタA:プッシュイン6 mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+65℃●コード番号:704-2944
アズワン品番
65-7850-33
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64322477
PM0206E
¥
4,090
¥
4,042
¥
4,446
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください