Festo 5/2 ビス可能ソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 Festo のこのソレノイドバルブは、コンパクトなパッケージに高流量のソフトシーリング加工が施されているため、漏れがなく、展伸アルミニウム合金製で長寿命です。このバルブは電気的に作動するので高速な応答を実現します。また、革新的な I-Port インターフェイスを使用して消費電力を削減します。手動オーバーライドには、設定とテストを簡素化するための、ディティングと非ディティングを含む 3 つのオプションがあります。5 ポートの双方向双安定バルブは、プラグソケットがオンの状態で IP65 等級となっているため、過酷な産業環境にも耐えられます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/2 双安定バルブタイプ 標準公称流量: 700 ~ 780 l/min 動作圧力: 1.5 ~ 8 バール 周囲温度: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、信頼性の高い正確 バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントで構成されており、耐久性が向上しています 柔軟な設計により、幅広いバルブ機能を実現 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、トラブルシューティングや保守が迅速かつ簡単に行えますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 1.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115Bフジキン税込¥59,378¥53,980
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115Cフジキン税込¥69,278¥62,980
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115Dフジキン税込¥70,378¥63,980

