エアソレノイドバルブ VSPAシリーズ

エアソレノイドバルブ VSPAシリーズ - Festo

Festo 空圧バルブはピストン構造のスライド式で、リセットに使用される機械式スプリングです。幅は 18mm で、作動圧力は最高 0.9-10 bar です。信号表示用 LED を使用しています。標準的な公称流量は 550 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です

仕様●メーカーシリーズ:VSPA●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1594アズワン品番65-8031-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64325487VSPA-B-B52-A2
19,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする