曜日別特売

樹脂チューブ Versilon GSR ゴム 25m

樹脂チューブ Versilon GSR ゴム 25m - タイゴン

赤のゴムチューブ
Saint-Gobain社製GSRゴムチューブは、優れた耐薬品性及び不浸透性を持つフレキシブルな耐摩耗性チューブです。 研究所及び照明業界などの様々な用途に最適です。
無毒性 優れた弾性と柔軟性 耐摩耗性 軽量かつ柔軟、低脱ガスレベル ガス、液体、希釈酸の輸送用 ショア硬度: 45密度: 1.13 高透磁率 / 耐酸性及び耐塩基性

仕様●入数:1リール(25m入り)●内径:12mm●外径:17mm●材質:Versilon GSR (ゴム)●色:不透明赤●長さ:25m●曲げ半径:63mm●補強:なし●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:真空及び一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-30→ 70 ℃●コード番号:313-9971アズワン品番65-7962-77内容量1巻(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64327797710127
65,900
65,125
71,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする