曜日別特売

Manifold VABMシリーズ

Manifold VABMシリーズ - Festo

Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-10 には、グリッド寸法が 19 mm で、バルブの最大位置が 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2821アズワン品番65-8032-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354537VABM-L1-18S-G38-10
49,300
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする