三和製作所
タビックス 踵付き(OP袋入) SUシリーズ
踵付き
個包装
仕様
●縦:26~28cm、幅:8.5cm、厚み:0.5cm●重さ:25g/足(袋入)●素材:コットン、ポリエステル●サイズ:ワンサイズフリー●色:紺
アズワン品番
65-9967-42
内容量
1箱(500足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64356330
SU-17
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください