曜日別特売

防水防塵ポータブル蓄電池

防水防塵ポータブル蓄電池 - NEXcell防水防塵ポータブル蓄電池 - NEXcell防水防塵ポータブル蓄電池 - NEXcell

防水・防塵規格 IP44を取得済!
雨や砂埃が舞う過酷な環境でも内部への浸入を防ぐタフネス蓄電池!
シンプルな操作 堅牢な構造
最大容量2560Wh
AC最大出力2000W
独自の防水・防塵強化構造により、水や粉塵をシャットアウト!
過酷な作業環境にもハードに対応する優れもの!
発電機のように臭い・音・振動を発しないため、夜間や住宅街でも環境負荷を与えない!
節電効果はもちろん、電源を確保する「停電時の電源」としてバックアップ!
厳しい作業環境などあらゆるシーンにハードに対応します。

仕様【サイクルライフ】2500+【運搬方式】二輪付属品ACアダプター充電器寸法(mm)530×360×720質量(kg)約56.6最大出力(W)【A C 】2000出力電圧100V AC電池リン酸鉄【容量】2560Wh/25.6V防塵防水性能IP44充電時間(時間)7~8動作湿度(%)10~90%充電方式29.2V/13A【充電温度】0~45℃【放電温度】-10~45℃RoHS指令(10物質対応)対応入力ポート2口/DC・ソーラー出力ポート2口内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64373970NEX2500TW
478,000
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする