SMC
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール
ポート数
5
アクチュエータの種類
押ボタン/キノコ頭
管接続口径
2024-01-04
ボディオプション
内部バイロット
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ追記号
押ボタンセレクタの色:黄
オーダーメイド仕様
プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64375668
VFM350-02-30Y-X219A
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください