曜日別特売

チャッキバルブ SMT 20K

チャッキバルブ  SMT 20K - イシザキ

ダクタイル鋳鉄製 20K ストレートコンパクト

仕様塗装(内外面):エポキシ樹脂塗装型式20K型材質(本体)FCD-SフランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)エポキシ樹脂バルブ種類チャッキバルブ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64488316SMT-2036.51708512940
138,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488325SMT-2048.51909514050
170,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488334SMT-20511.521010514765
194,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488350SMT-2061623511715280
270,000
269,800
296,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488359SMT-20723255127167100
468,000
459,800
505,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488368SMT-20838300150188125
819,000
818,800
900,680(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488377SMT-20952320160206150
1,006,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする