曜日別特売

導電チェア

導電チェア - ノーリツイス

着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。
製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。
掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
非常に優れた導電性能のチェアです。
リングが付いており高位置作業に適しています。

用途
静電気を嫌う精密機器の工場等に。
仕様
●座上下昇降:ガス上下調節●張地表面抵抗値(Ω):1×10^6
材質/仕上
背・座:モールドウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター:導電ウレタン巻双輪(ねじ込み式)
全幅W×全高(mm)
595×855~1025
張地
導電性ビニールレザー
座幅(mm)
450
座高(mm)
480~640
座奥行(mm)
450
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65081320TE-EH6LR-ZBK52.8ブラック
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65081329TE-EH6LR-ZDBR54.6ダークブラウン
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする