曜日別特売

導電チェア

導電チェア - ノーリツイス

シンプルなデザインの導電チェアです。

仕様
張地表面抵抗値(Ω):1×10^6Ω
幅(mm)
535
材質/仕上
張地:導電性ビニールレザー
質量(kg)
52.8
高さ(mm)
720~820
奥行(mm)
450
キャスター
導電双輪キャスター
背もたれ
付き
調整方法
手動上下
座高(mm)
390~490
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65081295T-E160CBKブラック
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65081304T-E160CDBRダークブラウン
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする