金メッキ 3極プラグ

金メッキ 3極プラグ - 共立電子産業金メッキ 3極プラグ - 共立電子産業金メッキ 3極プラグ - 共立電子産業金メッキ 3極プラグ - 共立電子産業金メッキ 3極プラグ - 共立電子産業金メッキ 3極プラグ - 共立電子産業金メッキ 3極プラグ - 共立電子産業金メッキ 3極プラグ - 共立電子産業

金メッキ仕様のΦ3.5mmステレオプラグ。
ハウジング:マットブラック、ローレット加工付。

形状ストレート極数3(TRS)端子金メッキ内容量1個
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
ハウジング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65150148AF3.5-3BG金メッキ Φ3.5mm 3極プラグ 黒黒(マットブラック)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
65150157AF3.5-3WG金メッキ Φ3.5mm 3極プラグ 銀銀(マットシルバー)
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする