曜日別特売

両面ソーラーパネルGen2

両面ソーラーパネルGen2 - EcoFlow(エコフロー)両面ソーラーパネルGen2 - EcoFlow(エコフロー)両面ソーラーパネルGen2 - EcoFlow(エコフロー)両面ソーラーパネルGen2 - EcoFlow(エコフロー)両面ソーラーパネルGen2 - EcoFlow(エコフロー)両面ソーラーパネルGen2 - EcoFlow(エコフロー)両面ソーラーパネルGen2 - EcoFlow(エコフロー)両面ソーラーパネルGen2 - EcoFlow(エコフロー)

両面発電パネルで、エネルギー収量が最大25%も増加
最大変換効率25%
30~60°の角度調整が可能
最適な設置角度が分かるガイド機能一体型デザイン
軽量・コンパクトで持ち運びに便利
IP68防水・防塵規格に準拠し水やホコリに強い

保証期間12カ月防塵防水性能IP68内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
定格電力(W)
定格出力(W)
バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65164218EFSOLAR160W-BIFICIAL収納ケース、EcoFlow 160W両面ソーラーパネルGen2、ソーラー-XT60i 充電ケーブル(2.5m)、クイックスタートが緯度、安全上のご注意、保証書約5.1正面:160(±5W)、背面:125(±5W)160セルタイプ:TOPCon単結晶シリコン、コネクタータイプ:太陽光発電コネクター(MC4 コネクターに適合)
43,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
65164227EFSOLAR220W-N収納ケース、EcoFlow 2200W両面ソーラーパネルGen2、ソーラー-XT60i 充電ケーブル(2.5m)、クイックスタートが緯度、安全上のご注意、保証書約7正面:220(±5W)、背面:175(±5W)220セルタイプ:N型TOPCon
69,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする