曜日別特売
EEUFR1E471LB Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471LB Panasonic(パナソニック) 65250817

Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471LB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65250817
品番
EEUFR1E471LB
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は619円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
長さ(mm)
20
寸法(mm)
8×20
直径(Φmm)
8
電圧(V)
25dc
許容差
±20%
静電容量
470μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする