曜日別特売

JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 6P-SZN

JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 6P-SZN - JST(日本圧着端子製造)
仕様1.5 mmボードインSZNコンタクトについては、代表品番 ; 752-1829 752-1829 を参照してください。. 1.5 mmボードインSZNコネクタハウジング. これらのJSTの圧着スタイル電線対基板コネクタはボードインタイプです。 1.5 mmピッチSZNシリーズは高密度の取り付けができ、効率がよく、経済的です。 1.5 mmピッチボードインSZNコネクタは、薄型ハウジングの低プロファイル設計で、容易に挿入でき、コンタクトを確実にロックすることができます。長さ(mm)10幅(mm)2.4ピッチ(mm)1.5極数6シリーズSZN材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652583346P-SZN
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする