曜日別特売

JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3E

JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3E - JST(日本圧着端子製造)
仕様UL, CSA, TUV、 電安法準拠 (絶縁物の空間距離・沿面距離). 日本圧着端子製造 ELシリーズ端子. 小型なELコネクタ用のコンタクトは、コネクタハウジングへの挿入が容易です。このプラグハウジングとレセプタクルハウジングは、機械的に歪んでいる場合でもスムーズに嵌合できます。. 特長. 挿入が容易、保持力に優れたコンタクト. コネクタ嵌合時のコジリ挿入に優位. 耐久性に優れたアームロック機構. 2本圧着用コンタクト. ML コネクタとの互換性シリーズEL最大電流(A)5適合電線(mm2)Min0.1RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min26,、Max20結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ELコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)90内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65258587LLM-01T-P1.3E
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする