ガラスのレンジスープカップ

ガラスのレンジスープカップ - HARIOガラスのレンジスープカップ - HARIOガラスのレンジスープカップ - HARIOガラスのレンジスープカップ - HARIOガラスのレンジスープカップ - HARIOガラスのレンジスープカップ - HARIO

お味噌汁や一品おかずが電子レンジでつくれるレシピ付き。ちょっと一品ほしいときに、電子レンジで調理してそのまま食卓へ。フタと取っ手がついていて中の食材が見えるので、保存容器としてもお使いいただけます。
食洗機対応。

材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン容量(mL)300質量(g)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×115×82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311604XSCS-1-W
1,400
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする