アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ

アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ - エスコアルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ - エスコ


ダクト管の接合用に。
水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。
剥離紙付き。手でカンタンに切れます。

仕様●幅:50mm●長さ:50m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバーアズワン品番65-9316-68内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661550EA944SE-22
オープン
1,630
1,793(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする