曜日別特売

タビックス 踵無し(OP袋入)1箱(1000足入) SUシリーズ

タビックス 踵無し(OP袋入)1箱(1000足入) SUシリーズ - 三和製作所


踵無し
ゴムなし
個包装

仕様●縦:22~24cm、幅:8.0cm、厚み:0.3cm●重さ:15g/足●素材:コットン、ポリエステル●サイズ:ワンサイズフリー●色:グレーアズワン品番65-9967-37内容量1箱(1000足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65691485SU-22-VN
60,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする