曜日別特売

シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ - LINKMAN


非収縮耐熱ガラスチューブ
エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。
【用途】
絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど
※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。

仕様●内径:Φ3mm(厚さ:0.32mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-72内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65749296LI-SFGT-3-K
250
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする