理化工業
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ
小型の測温ヘッド部
仕様
●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番
67-2538-23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65759139
ST-30-K-1000-3C/A
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください