Contact insert

Contact insert - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact HC-HV06 シリーズのコンタクトインサートには、B16 サイズの 6 + 2 + PE 位置数があります。このコンタクトインサートはプッシュイン接続です。このコンタクトインサートは、6 つの電源コンタクトと 2 つの制御コンタクトを備えています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6338アズワン品番65-7506-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657932291407740
4,390
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする