MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 2極

MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 2極 - AMPHENOL


Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 10 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です

仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4692アズワン品番65-7559-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65819339MS3102E10SL-4P
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする