エアソレノイドバルブ V60シリーズ

エアソレノイドバルブ V60シリーズ NORGREN


IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー

仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4183 アズワン品番65-7966-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65838948 V60A511A-A213J
42,400
41,980
46,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする