曜日別特売

エアソレノイドバルブ V60シリーズ

エアソレノイドバルブ V60シリーズ - NORGREN


IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです

仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0319アズワン品番65-7905-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65838957V60A513A-A213J
33,900
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする