曜日別特売

カプラ ジョーカップリング

カプラ ジョーカップリング - KTR


KTR Rotex GS 黄色 3 パーツ軸流プラグインは振動を軽減し、ジョータイプのカップリングを備えています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし

仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:65mm●定格トルク:95Nm●ずれ - 角度:1°●ずれ - パラレル:0.15mm●ずれ - 軸:+1.5 → -0.7mm●コード番号:203-2429アズワン品番65-7978-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65841346ROTEXGS28-92SHEL
4,970
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする