8/23より値下げ!現場を応援
305707 C-2Z カムフォロア ヨーク ローラ直径80mm SKF(日本エスケイエフ) 65841730

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムフォロア ヨーク ローラ直径80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65841730
品番
305707 C-2Z
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)値下げ
27,980


SKF 35MM カムフォロアバーベアリング、IE

仕様
●タイプ:ヨーク●ローラー直径:80mm●ローラー長さ:27mm●静定格荷重:20.4kN●動定格荷重:31.9kN●内径:35mm●コード番号:195-9524
アズワン品番
65-7977-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする