クイックコネクトカップリング

クイックコネクトカップリング - Festo


プッシュイン式 T 継手 QSTF-1/4-6-B 360 ° 回転可能で、外側六角ねじ付きのオス及びメスねじ。サイズ標準公称寸法: 3.6 mm、シールタイプ ねじ込みスタッドコーティング組み立て位置任意のコンテナサイズ 1

仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:NPHS-D6-P-G38F●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8●ニップルホース接続:3/8インチ●材質:真鍮●コード番号:203-8619アズワン品番65-7984-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65842010NPHS-D6-P-G38F
6,230
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする