曜日別特売

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:32mm ストローク:40mm

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:32mm ストローク:40mm - Festo


Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 32 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 - 40mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠

仕様
●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2249
アズワン品番
65-8029-44
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65855940ADNGF-32-40-PPS-A
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする